Strojní závitník, vaporizovaný, M: M14

Artiklové číslo: 135450 M14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
428 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer M M14
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01100105
Formulář záznamu Standard
Průměr stopky DS 11 mm
Délka stopky LS 58 mm
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Jmenovitý průměr závitu metrický 14 mm
Závit M14x2
Počet chodů závitů 1
Stoupání závitu 2 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Délka závitořezné části Lc 18 mm
Délka naříznutí 5 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Stoupání šroubovice 44 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 12 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 11,74 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Řezný materiál HSS-E
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS-E
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 110 mm
Celková délka L 110 mm
Hmotnost 80 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 376
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135450 M14
EAN / GTIN 4045197076885
Číslo výrobce 135450 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vel. M 2,6 se starým profilem DIN.
HSS-E