Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM typ E, TiAlN, M: M10

Artiklové číslo: 135415 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01002105
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0100 mm
Suché obrábění nevhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 10 mm
Délka stopky LS 83 mm
Provedení stopky HB
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 10 mm
Závit M10x1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 8,25 mm
Rozměr klíče 8 mm
Délka části pro řezání závitů Lc 17 mm
Délka naříznutí 2,6 mm
Úhel naříznutí 21 stupeň
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro synchronní obrábění
Tvar náběhu E
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru 8,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 8 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 100 mm
Celková délka L 100 mm
Hmotnost 64 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek červená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135415 M10
EAN / GTIN 4045197507938
Číslo výrobce 135415 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Exécution:

Modèle robuste avec hélice à droite et queue suivant DIN1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le guidage s’effectue ainsi via l’axe synchrone de la machine. Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
Type E (entrée: 1,5−2 filets) pour des taraudages en limite de fond de trou.

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les broches synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (CLM) garantit une sécurité d'usinage maximale.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku