• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, TiN, M: M3

Nr art.: 135378 M3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135378 M3
EAN / GTIN 4045197647924
Numer producenta 135378 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
9
Stal < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
6
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Stal INOX < 900 N/mm²
M
9
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
7
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Provedení:

Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).
Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 25°. Použitelný i u materiálů HARDOX (HARDOX ≤ 500).

Doporučení:

U materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice větší o 0,050,3 mm (viz tabulka).