• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Šiam produktui yra alternatyva

Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiN, M: M3

Prekės Nr.: 135378 M3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135378 M3
EAN / GTIN 4045197647924
Gamintojo numeris 135378 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
9
Plienas <1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
6
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
2
INOX <900 N/mm²
M
9
INOX >900 N/mm²
M
7
CuZn
N
7
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).
Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Rekomendacija:

Apdirbant TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti 0,050,3 mm didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).