• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Macho de roscar para máquina HSS-E-PM, TiN, M: M3

N.º do artigo: 135378 M3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 25 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,5 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 3,5 mm
Quadrado da haste □ 2,7 mm
‌⌀ do furo roscado 2,5 mm
⌀ da rosca 3 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 2
Anel colorido vermelho
Número de arestas de corte Z 2
Profundidade de rosca 9 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 135378 M3
EAN/GTIN 4045197647924
Número do fabricante 135378 M3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
9
Aço < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
6
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
7
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).
Design estável, com espiral à direita de 25°. Também pode ser usada com materiais HARDOX (HARDOX ≤ 500).

Recomendação:

Para materiais TOOLOX e HARDOX, recomendamos que o ⌀ do furo de núcleo seja 0,05 a 0,3 mm maior em desvio das especificações DIN (ver tabela).