Reducing nipple long, G 1/8 o., G 1/4 i., AF 17, Brass

Nr art.: 134681
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Żółty Żółty złoty
Kolor żółty
Ciśnienie robocze maks. 25 bar
Długość L 23 mm
Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny G1/4 cal; G1/8 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Maks. zakres temperatury 150 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 134681
EAN / GTIN 4047322490184
Numer producenta 134681
Numer L L00970 1148
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Reducing nipple, long type, G 1/8 o., G 1/4 i., AF 17, Brass, Max. working pressure 25 bar, Max. operating temperature 150 °C

Cecha szcz.:

  • L1: 23.0 mm
  • L2: 7.0 mm
  • AF: 17 mm
  • Material: Brass CW614N
  • External thread: G 1/8
  • Internal thread: G 1/4
  • Max. working pressure: 25 bar
  • Max. operating temperature: 150 °C