• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduziernippel lang, G 1/8 außen G 1/4 innen SW 17, Messing

Artikel-Nr.: 134681
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Goldgelb
Farbe gelb
Betriebsdruck max. 25 bar
Länge L 23 mm
Größe d1, Außen-Gewinde G1/4 Zoll; G1/8 Zoll
Produktart Nippel
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich max. 150 °C
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 134681
EAN / GTIN 4047322490184
Herstellernummer 134681
L-Nummer L00970 1148
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduziernippel, lange Ausführung, G 1/8 außen G 1/4 innen SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C.

Merkmal:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 7,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Material: Messing CW614N
  • Außengewinde: G 1/8
  • Innengewinde: G 1/4
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb