Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM bardzo długie kształt C 6HX, AlTiX, M: M16

Nr art.: 134680 M16
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
100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka AlTiX
Sprawdziany do gwintu UNF D M16x2-6HX
Skok gwintu 2 mm
Średnica otworu pod gwint 14 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 16 mm
Długość całkowita L 200 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 9 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01202105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 120 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM extra lang Form C 6HX, AlTiX
Średnica skrawania D 16 mm
Średnica nakroju 14 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 16 mm
Długość nakroju 5 mm
Kąt nacięcia 9,64 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 14 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Długość standardowa L 200 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 134680 M16
EAN / GTIN 4045197901286
Numer producenta 134680 M16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Al > 10% Si:
N
16
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
24
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
Stal INOX > 900 N/mm²
M
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
16
CuZn
N
16
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
  • materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości
  • zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej
  • specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.

Z bardzo długim chwytem.
Chwyt wg DIN 376.

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.