Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM velmi dlouhý typ C 6HX, AlTiX, M: M16

Artiklové číslo: 134680 M16
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
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak AlTiX
Závit D M16x2-6HX
Stoupání závitu 2 mm
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 16 mm
Celková délka L 200 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupně
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01202105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 120 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM extra lang Form C 6HX, AlTiX
Průměr břitu D 16 mm
Průměr naříznutí 14 mm
Délka závitořezné části Lc 16 mm
Délka naříznutí 5 mm
Úhel naříznutí 9,64 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 14 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 200 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134680 M16
EAN / GTIN 4045197901286
Číslo výrobce 134680 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
24
Hliník (krátké třísky)
N
28
Al > 10% Si
N
16
Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
24
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.
  • Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.

S velmi dlouhou stopkou.
Stopka podle DIN 376.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.