GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM extra lung Forma C 6HX, AlTiX, M: M16

Cod articol.: 134680 M16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire AlTiX
Filet D M16x2-6HX
Pasul filetului 2 mm
Diametru gaură centrală 14 mm
Diametru nominal filet, metric D 16 mm
Lungimea totală L 200 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Deschidere cheie pătrată □ 9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 40 grade
Standard Werksnorm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01202105
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 120 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM extra lang Form C 6HX, AlTiX
Diametru tăiş D 16 mm
Diametru de tăiere 14 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 16 mm
Lungime tăiere 5 mm
Unghi de tăiere 9,64 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 14 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Tijă întărită nu
Normlänge L 200 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 134680 M16
EAN / GTIN 4045197901286
Număr producător 134680 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
24
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
24
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Cu coadă foarte lungă.
Coadă conform DIN 376.

Avantaj:

Recomandat îndeosebi pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.