Dig. workshop caliper IP65 w. knife points 300x90mm

Nr art.: 1340522
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
Stopień ochrony IP IP65
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Granica błędu 0,04 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 40 µm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość szczęk 90 mm
Ostrza pomiarowe tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Funkcja preset tak
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1340522
EAN / GTIN 4029713019419
Numer producenta 1340522
Numer L L40510 1239
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Inductive measuring system, protection class IP65
  • ISO 13385
  • Knife points
  • LCD display:
  • - 10 mm with measuring range 300 mm; - 12,5 mm from measuring range 500 mm
  • Locking screw

Opis:

Dig. workshop caliper IP65 w. knife points 300x90mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 65
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.04 mm
  • Error Limit (µm): 40 µm
  • Digit height: 8.5 mm
  • Measuring jaw length (mm): 90 mm
  • Hole size approach (mm): 10 mm

Norma:

EN ISO 3650