Digitální dílenské měřidlo IP65 s nožovými hroty, 300 x 90 mm

Artiklové číslo: 1340522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ krytí IP IP65
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Mez chyby 0,04 mm
Odchylka měření MPE 40 µm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Délka zobáku 90 mm
Měřicí hroty ano
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Digitální
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Funkce Preset ano
Přepínatelný odečet ano
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1340522
EAN / GTIN 4029713019419
Číslo výrobce 1340522
L-číslo L40510 1239
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Indukční měřicí systém, třída krytí IP65
  • ISO 13385
  • Nožové body
  • LCD displej:
  • - 10 mm s měřicím rozsahem 300 mm; - 12,5 mm od měřicího rozsahu 500 mm
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Digitální dílenský třmen IP 65 z nerezové oceli. Přesnost podle DIN 862. S aretačním šroubem a hroty nožů. Čtení 0,01 mm / 0,0005 palce, 8,5 mm LCD displej. Nastavení nuly v libovolném bodě. Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, funkce PRESET, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), měřicí blok pro vnitřní měření: 10 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 65
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,04 mm
  • Mez chyby (µm): 40 µm
  • Výška číslic: 8,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 90 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 10 mm

Norma:

EN ISO 3650