{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa | |
| Długość całkowita | 22 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 13401MS 8mm | |
| EAN / GTIN | 4991644345151 | |
| Numer producenta | 13401MS 8mm | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |