GARANT Master Tap maszynowy gwintownik do drucianych wkładek gwintowanych HSSE-PM, AlTiX, EG-M: EG-M4

Nr art.: 133560 EG-M4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

EG-M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 ZYL00602105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 39 mm
Rodzaj gwintu EG-M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 4 mm
Sprawdziany do gwintu UNF EG-M4x0,7
Skok gwintu 0,7 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HX mod.
Średnica nakroju 4,11 mm
Rozwartość klucza 4,9 mm
Długość części do gwintowania Lc 16 mm
Długość nakroju 2,8 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Powłoka AlTiX
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 12 mm
Długość całkowita L 70 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 40435
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133560 EG-M4
EAN / GTIN 4062406208271
Numer producenta 133560 EG-M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki wg DIN 40435 (zbliżone do DIN 371 / DIN 376).
Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.
  • Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.
  • Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.

Zastosowanie:

Do wykonywania gwintu mocującego EG wg gwintu metrycznego ISO DIN 8140 do drutowych wkładek gwintowych STI (Screw Thread Insert).

Wskazówka:

Koniecznie przestrzegać ⌀ otworu pod gwint (patrz tabela) !

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie