Strojní závitník GARANT Master Tap pro drátěné závitové vložky HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M4

Artiklové číslo: 133560 EG-M4
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
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

EG-M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu EG-M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak AlTiX
Závit D EG-M4x0,7
Stoupání závitu 0,7 mm
Průměr jádrového otvoru 4,2 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 4 mm
Celková délka L 70 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Třída tolerance závitu 6HX mod
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Úhel šroubovice 0 stupeň
Norma DIN 40435
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 39 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze
Průměr břitu D 4,909 mm
Průměr naříznutí 4,11 mm
Délka závitořezné části Lc 16 mm
Délka naříznutí 2,8 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 72,055 mm
Užitná délka L1 12 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133560 EG-M4
EAN / GTIN 4062406208271
Číslo výrobce 133560 EG-M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Závitník podle DIN 40435 (podobná DIN 371 / DIN 376).
Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů EG podle metrického závitu ISO DIN 8140 pro drátěné závitové vložky STI (Screw Thread Insert).

Poznámka:

Bezpodmínečně dbejte ⌀ předvrtaného otvoru pod závit (viz tabulka)!