GARANT Master Tap maszynowy gwintownik do drucianych wkładek gwintowanych HSSE-PM, AlTiX, EG-M: EG-M2

Nr art.: 133560 EG-M2
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
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

EG-M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: EG-M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Klasa tolerancji: 6HX mod.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M2
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu EG-M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 40435
Klasa tolerancji 6HX mod.
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,4 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 2,8 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
⌀ otworu rdzenia 2,15 mm
⌀ gwintu 2 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 6 mm
Seria Master Tap
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133560 EG-M2
EAN / GTIN 4062406207205
Numer producenta 133560 EG-M2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki wg DIN 40435 (zbliżone do DIN 371 / DIN 376).
Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.
  • Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.
  • Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.

Zastosowanie:

Do wykonywania gwintu mocującego EG wg gwintu metrycznego ISO DIN 8140 do drutowych wkładek gwintowych STI (Screw Thread Insert).

Wskazówka:

Koniecznie przestrzegać ⌀ otworu pod gwint (patrz tabela) !

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie