{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Granica błędu | 0,04 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 40 µm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt | 0,001 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Średnica nasadki do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
| Długość szczęk | 125 mm | |
| Ostrza pomiarowe | nie | |
| Regulacja dokładna | zak | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Funkcja preset | zak | |
| Ablesung umschaltbar | zak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 12,5 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
| Numer artykułu | 1335528 | |
| EAN / GTIN | 4029713019372 | |
| Numer producenta | 1335528 | |
| Numer L | L40510 1377 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |