Calibru digital de atelier fără vârfuri de cuțit cu reglare fină 500x125 mm

Cod articol.: 1335528
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Abatere de măsurare MPE 40 µm
Citire 0,01 mm
Citire 0,001 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 500 mm
Diametru accesoriu de măsurare interior 20 mm
Lungimea ciocului 125 mm
Cioc măsurare Nein
Ajustare fină Da
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Digital
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Funcţie Preset (presetare) Da
Citire comutabilă Da
Înălţime cifre afişaj LCD 12,5 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 1335528
EAN / GTIN 4029713019372
Număr producător 1335528
L-Număr L40510 1377
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umezeală și transpirație
  • ISO 13385
  • Afișaj LCD:
  • 10 mm cu domeniu de măsurare de 300 mm;
  • 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
  • Șurub de blocare

Descriere:

Calibru digital de atelier din oțel inoxidabil fără vârfuri de lamă. Precizie în conformitate cu DIN 862. Cu șurub de blocare, vârfuri de lamă și reglare fină. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 12,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), bloc de măsurare pentru măsurarea interiorului: 20mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 500
  • Limita de eroare (mm): 0,04 mm
  • Limita de eroare (µm): 40 µm
  • Înălțime cifră: 12,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 150 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 20 mm

Standard:

EN ISO 3650