Gwintowniki do rur stalowych pancernych, bez powłoki, PG: PG7

Nr art.: 133450 PG7
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
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

PG Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D PG7
Skok gwintu 1,27 mm
Rodzaj gwintu PG
Średnica otworu pod gwint 11,4 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba zwojów na cal 20
Średnica trzonka DS 9 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 7 mm
Długość całkowita L 70 mm
Kształt nakroju D
Norma DIN 40432
Kąt boku zarysu gwintu 80 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 48 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 12,5 mm
Średnica nakroju 10 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 22 mm
Długość nakroju 3,81 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 37,5 mm
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Liczba rowków wiórowych 4
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 70 mm
Masa 75 g
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133450 PG7
EAN / GTIN 4045197074904
Numer producenta 133450 PG7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Jako gwintowniki maszynowe lub do nacinania ręcznego. Do gwintowania pancernych rurek stalowych - wg DIN 40430.

Wskazówka:

Chwyt wykonany wg DIN 40432.