Pantserstalen pijptap PG7

Artikelnummer: 133450 PG7
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: Pg
  • Flankhoek: 80
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 40432
  • Schroefdraadnorm: DIN 40430

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting Pg7
Coating ongecoat
Draadsoort Pg
Flankhoek 80 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 40432
Schroefdraadnorm DIN 40430
Aansnijdingsvorm D
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,27 mm
Gangen per inch 20
Schroefdraad-⌀ 12,5 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ 11,4 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 4
aanbevolen maximale boordiepte L2 37,5 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133450 PG7
EAN/GTIN 4045197074904

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
RVS < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Als machinetap of voor het met de hand nasnijden. Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430.

Tip:

Schacht volgens DIN 40432 vervaardigd.
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
    PG Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen