Gwintowniki do rur stalowych pancernych, bez powłoki, PG: PG21

Nr art.: 133450 PG21
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

PG Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02002105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 20 mm
Długość chwytu 66 mm
Rodzaj gwintu PG
Średnica nominalna gwintu, metryczna 28,3 mm
Sprawdziany do gwintu UNF PG21
Liczba zwojów gwintu 1
Skok gwintu 1,59 mm
Liczba zwojów na cal 16
Średnica nakroju 3 mm
Rozwartość klucza 16 mm
Długość części do gwintowania 24 mm
Długość nakroju 4,77 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 22,64 mm
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Kształt nakroju D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 84,9 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint 27 mm
Kąt boku zarysu gwintu 80 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 16 mm
Materiał skrawający HSS
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 90 mm
Masa 300 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 40432
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133450 PG21
EAN / GTIN 4045197074959
Numer producenta 133450 PG21
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Jako gwintowniki maszynowe lub do nacinania ręcznego. Do gwintowania pancernych rurek stalowych - wg DIN 40430.

Wskazówka:

Chwyt wykonany wg DIN 40432.