Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, MF: 20X1,5

Nr art.: 132875 20X1,5
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
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu MF
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiAlN
Sprawdziany do gwintu UNF D M20x1,5-6HX
Skok gwintu 1,5 mm
Średnica otworu pod gwint 18,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 20 mm
Długość całkowita L 125 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 12 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Norma DIN 374
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01602100
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 74,8 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer
Średnica skrawania D 20 mm
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 18,3 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 29,15 mm
Długość nakroju 6 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 18,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Normlänge L 125 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 60 mm
Masa 180 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132875 20X1,5
EAN / GTIN 4062406081065
Numer producenta 132875 20X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Master Tap INOX:
wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych, a także materiałach dupleksowych.
  • Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie
  • Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer
  • Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie