GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM 20X1,5

Cikkszám: 132875 20X1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 374
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M20×1,5
Bevonat TiAlN
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 374
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,5 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Szár négyszög □ 12 mm
Magfurat ⌀ 18,5 mm
Menet ⌀ 20 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű kék
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 60 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132875 20X1,5
EAN / GTIN 4062406081065

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
28
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
23
Acél < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Master Tap INOX:
Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz, valamint Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz kifejlesztve.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében
  • A legújabb generációs TiALN többrétegű bevonat
  • Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz