{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00902105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0090 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky | 9 mm | |
| Délka stopky | 76 mm | |
| Druh závitu | MF | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 12 mm | |
| Závit | MF12x1 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6HB | |
| Průměr naříznutí | 9,6 mm | |
| Rozměr klíče | 7 mm | |
| Délka části pro řezání závitů | 24 mm | |
| Délka naříznutí | 3 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Tvar náběhu | B | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 11 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče | 7 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 100 mm | |
| Užitná délka | 36 mm | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Hmotnost | 75 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 374 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 132870 12X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197074034 | |
| Číslo výrobce | 132870 12X1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |