• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt B 6H+0,1, AlTiX, M: M10

Nr art.: 132735 M10
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
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M10
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H + 0,1
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,5 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Chwyt kwadratowy □ 8 mm
⌀ otworu rdzenia 8,5 mm
⌀ gwintu 10 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 30 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132735 M10
EAN / GTIN 4062406718992
Numer producenta 132735 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
  • materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości
  • zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej
  • specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.

Klasa tolerancji: ISO2/6H + 0,1

Zastosowanie:

Do detali, które będą powlekane galwanicznie lub uległy niewielkiemu skurczeniu podczas hartowania.

Zalecenie:

Zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy powiększonej o wartość tolerancji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie