GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM Form B 6H+0,1 M10

Article no.: 132735 M10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
37 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M10
Beläggning AlTiX
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H + 0,1
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftfyrkant □ 8 mm
Kärnhåls-⌀ 8,5 mm
Gäng-⌀ 10 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 30 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132735 M10
EAN / GTIN 4062406718992

Användningstabell

Aluminium, plast
N
30
Alu (kortspånig)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Toleransklass: ISO2/6H + 0,1
Universal-gängborr, framtagen för användning med hög processäkerhet i en mängd olika material.
  • HSS-E-PM material, för största möjliga slitstyrka.
  • Minskad friktion tack vare ny avancerad beläggning.
  • Speciell geometri för optimal spånavgång.

Användningsdata:

För arbetsstycken som förses med ett galvaniskt skyddsskikt eller som krymper lätt vid härdning.

Rekommendation:

Vi rekommenderar dig att borra kärnhåldiametern en toleransmån större.

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen