Dig. scrib./mark. pckt. caliper IP67 carb.m.face 200x40/33mm

Nr art.: 1326912
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Stopień ochrony IP IP67
Materiał stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 0,03 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 30 µm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Ostrza pomiarowe tak
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Funkcja preset tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 7,5 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1326912
EAN / GTIN 4029713019143
Numer producenta 1326912
Numer L L40510 2068
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Protection class IP67
  • Stainless steel
  • LCD display 7,5 mm
  • Factory standard
  • Measuring system is insensitive to cooling agents and dust
  • Housing and operating keys have an excellent chemical resistance
  • Locking screw

Opis:

Dig. scrib./mark. pckt. caliper IP67 carb.m.face 200x40/33mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 67
  • Depth gauge: rectangular
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 200
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Digit height: 7.5 mm
  • Measuring jaw length (mm): 33 mm

Norma:

Factory standard