Pied à coulisse de poche de traçage digital IP 67, becs recouverts d'une couche en carbure, 200x40/33 mm

Réf.: 1326912
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 1326912
EAN / GTIN 4029713019143
Réf. fabricant 1326912
Article hors catalogue L40510 2068
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Indice de protection IP67
  • Acier inoxydable
  • Affichage LCD 7,5 mm
  • Standard d'usine
  • Le système de mesure est insensible aux agents de refroidissement et à la poussière
  • Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse numérique en acier inoxydable avec surfaces de mesure extérieures en carbure, indice de protection IP 67, standard usine, avec vis de blocage, avec pointes croisées, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, écran LCD 7,5 mm, électronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro en tout point, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), fonction PRESET. Insensible au liquide de refroidissement et à la poussière.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 67
  • Jauge de profondeur : rectangulaire
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 200
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Hauteur des chiffres : 7,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 33 mm

Norme:

Factory standard