Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap Kształt CS HSS-E, TiN, M: M4

Nr art.: 132690 M4
Nowy produkt
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
154 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D M4
Skok gwintu 0,7 mm
Średnica otworu pod gwint 3,3 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4 mm
Długość całkowita L 64,6 mm
Średnica trzonka DS 4,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 3,4 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju CS
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00452105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 36 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Tap
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 3,2 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 12,78 mm
Długość nakroju 2,8 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 3,3 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Długość standardowa L 63 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 12 mm
Masa 10 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132690 M4
EAN / GTIN 4069515059916
Numer producenta 132690 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.
(Kształt CS) 2−3 zwoje nakroju – z nacięciem w nakroju.
klasa tolerancji: ISO 2 6H