Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap Forma C HSS-E, TiN, M: M4

Número de artículo: 132690 M4
Nuevo producto
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
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiN
Rosca D M4
Paso de rosca 0,7 mm
Diámetro del orificio central 3,3 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 4 mm
Longitud total L 64,6 mm
Diámetro vástago DS 4,5 mm
Apertura de llave cuadrada □ 3,4 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo CS
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00452105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4,5 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 36 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Pro Tap
Número de hilos 1
Diámetro de corte previo 3,2 mm
Longitud de la parte roscada Lc 12,78 mm
Longitud de corte previo 2,8 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 3,3 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado sí
Longitud estándar L 63 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 12 mm
Peso 10 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 132690 M4
EAN / GTIN 4069515059916
Número del fabricante 132690 M4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal HOLEX Pro Tap. Versión robusta para una amplia gama de materiales. Material de corte HSS-E mejorado con recubrimiento TiN que reduce la fricción.
(Forma C) corte previo 2 − 3 pasos − con entrada corregida.
Clase de tolerancia: ISO 2 6H