Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap Kształt CS HSS-E, TiN, M: M12

Nr art.: 132690 M12
Nowy produkt
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
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D
M12
Skok gwintu
1,75 mm
Średnica otworu pod gwint
10,2 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
12 mm
Długość całkowita L
110 mm
Średnica trzonka DS
9 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
7 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Kształt nakroju
CS
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy
Norma
DIN 376
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00092105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
9 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
71 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Pro Tap
Liczba zwojów gwintu
1
Średnica nakroju
9,9 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
25,7 mm
Długość nakroju
7,5 mm
Kąt nacięcia
8 stopni
Liczba ostrzy
4
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x)
3
Liczba rowków wiórowych
4
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
10,2 mm
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Wzmocniony trzonek
nie
Długość standardowa L
110 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
36 mm
Masa
107 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132690 M12
EAN / GTIN 4069515059978
Numer producenta 132690 M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.
(Kształt CS) 2−3 zwoje nakroju – z nacięciem w nakroju.
klasa tolerancji: ISO 2 6H