{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | M | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Rosca D | M12 | |
| Paso de rosca | 1,75 mm | |
| Diámetro del orificio central | 10,2 mm | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 12 mm | |
| Longitud total L | 110 mm | |
| Diámetro del mango DS | 9 mm | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 7 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2 6H | |
| Forma del corte previo | CS | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Norma | DIN 376 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00092105 | |
| Forma de asiento | Mango listo con cuadrado | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 9 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Longitud vástago LS | 71 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Pro Tap | |
| Número de hilos | 1 | |
| Diámetro de corte previo | 9,9 mm | |
| Longitud de la parte roscada Lc | 25,7 mm | |
| Longitud de corte previo | 7,5 mm | |
| Ángulo de corte | 8 grados | |
| Cantidad de cortes | 4 | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Tipo de herramienta de roscado | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3 | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Diámetro del orificio central, valor orientativo | 10,2 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Vástago reforzado | no | |
| Normlänge L | 110 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 36 mm | |
| Peso | 107 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Macho para roscar | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 132690 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515059978 | |
| Número del fabricante | 132690 M12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |