Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap Kształt B HSS-E, TiN, M: M30

Nr art.: 132680 M30
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
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D M30
Skok gwintu 3,5 mm
Średnica otworu pod gwint 26,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 30 mm
Długość całkowita L 180 mm
Średnica trzonka DS 22 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 18 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Norma DIN 376
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02202105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 22 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 111 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Tap
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B HSS-E, TiN, M: M30
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 26,2 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 44,3 mm
Długość nakroju 14,8 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 26,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Odsadzony trzonek tak
Długość standardowa L 180 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 90 mm
Masa 1 080 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132680 M30
EAN / GTIN 4062406373931
Numer producenta 132680 M30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.
klasa tolerancji: ISO 2 6H