{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M30 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 22 mm | |
Skaftfirkant □ | 18 mm | |
Kernehul-⌀ | 26,5 mm | |
Gevind-⌀ | 30 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 90 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132680 M30 | |
EAN/GTIN | 4062406373931 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E M30
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.136,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1.404,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 180 | 180 |
Norm | DIN 376 | DIN 376 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 18 | 18 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 22 | 22 |