Strojní závitník HOLEX Pro Tap Typ B HSS-E, TiN, M: M30

Artiklové číslo: 132680 M30
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
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak TiN
Závit D M30
Stoupání závitu 3,5 mm
Průměr jádrového otvoru 26,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 30 mm
Celková délka L 180 mm
Průměr hřídele DS 22 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 18 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02202105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 22 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 111 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Tap
Označení výrobce HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B HSS-E, TiN, M: M30
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 26,2 mm
Délka závitořezné části Lc 44,3 mm
Délka naříznutí 14,8 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 26,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Stopka s odsazením ano
Normalizovaná délka L 180 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 90 mm
Hmotnost 1 080 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132680 M30
EAN / GTIN 4062406373931
Číslo výrobce 132680 M30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
24
Hliník (krátké třísky)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu. Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.
Třída tolerance: ISO 2 6H