Tarod de maşină GARANT Vap Tap HSS-E extra lung, vaporizat, M: M3

Cod articol.: 132670 M3
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Filet D M3x0,5
Pasul filetului 0,5 mm
Diametru gaură centrală 2,5 mm
Diametru nominal filet, metric D 3 mm
Lungimea totală L 112 mm
Diametrul cozii DS 3,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 2,7 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Standard Werksnorm
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire da
Serie Vap Tap
Lungime piesă de tăiere filet Lc 9 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 2
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 2
Unghiul flancurilor 60 grad
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132670 M3
EAN / GTIN 4069515058063
Număr producător 132670 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
10
Oţel < 500 N/mm²
P
14
Oţel < 750 N/mm²
P
11
Oţel < 900 N/mm²
P
11
Oţel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
11
Uni
 
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Tarod de maşină universal GARANT Vap Tap. Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a gâtului și canalului pentru așchii pentru îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor pentru fileturi adânci. Material de tăiere HSS-E de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru o rezistență mai bună la uzură. Suprafaţă vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.
Cu coadă foarte lungă.

Avantaj:

Recomandat pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.