Dig. pocket caliper IP67 w. DATA VAR. round d.gauge 150x40mm

Nr art.: 1326516
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
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Odczyt w calach, cal 0,0005 cal
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza nie
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Grzechotka precyzyjna nie
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Dokładność ± 30 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 30 µm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1326516
EAN / GTIN 4029713019082
Numer producenta 1326516
Numer L L40510 1320
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Measuring system is insensitive to fluids and cooling agents
  • Protection class IP67
  • Stainless steel
  • LCD display 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Locking screw
  • Inside cross points
  • Four way measurements

Opis:

Dig. pocket caliper IP67 w. DATA VAR. round d.gauge 150x40mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 67
  • Depth gauge: rund
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 150
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Measuring jaw length (mm): 40 mm

Norma:

ISO 13385