Digitální kaliper IP 67, DATA VARIABLE, čtvercový hloubkoměr, 150x40 mm

Artiklové číslo: 1326516
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ krytí IP IP67
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet, milimetr 0,01 mm
Odečet palce, palce 0,0005 palec
Rozhraní Digimatic
Funkce Preset ano
Výška číslic 7,5 mm
Podsvícení displeje ne
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Řehtačka u mikrometru ne
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Přesnost ± 30 µm
Odchylka měření E MPE 30 µm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 150 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1326516
EAN / GTIN 4029713019082
Číslo výrobce 1326516
L-číslo L40510 1320
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Měřicí systém není citlivý na kapaliny a chladicí kapaliny
  • Třída krytí IP67
  • na stránku s tématem
  • LCD displej 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Uvnitř křížových bodů
  • Čtyřcestná měření

Popis:

Kapesní měřidlo DIGI-MET, nerezová ocel, třída krytí IP 67, s variabilním datovým výstupem, přesnost podle DIN 862, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, cca 0,01 mm / 0,0005 palce, 4násobné měření, kruhový hloubkoměr, funkce QuickLock, elektronika QuickStart, nastavení nuly v libovolném bodě, funkce PRESET, necitlivé na chladicí kapalinu a prach.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 67
  • Hloubkoměr: rund
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

ISO 13385