Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, M: M3

Nr art.: 132645 M3
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
1 881 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
powłoka waporyzowane
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,5 mm
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 3,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,7 mm
⌀ otworu rdzenia 2,5 mm
⌀ gwintu 3 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 2
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 2
głębokość gwintu 9 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132645 M3
EAN / GTIN 4045197648860
Numer producenta 132645 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
11
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
8
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.
klasa tolerancji: ISO 2 6H