Machos de roscar a máquina Forma B HSS-E, vaporizado, M: M3

Número de artículo: 132645 M3
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
3.075 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca
M
Material de corte
HSS-E
Recubrimiento
Vaporizado/a
Rosca D
M3
Paso de rosca
0,5 mm
Diámetro del orificio central
2,5 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D
3 mm
Longitud total L
56 mm
Diámetro vástago DS
3,5 mm
Apertura de llave cuadrada □
2,7 mm
Clase de tolerancia de la rosca
ISO 2 6H
Forma del corte previo
B
Empleo tipo de perforación
Agujero pasante
Ángulo de desprendimiento
0 grados
Norma
DIN 371
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00352100
Forma de asiento
Mango listo con cuadrado
Clase de tolerancia del asiento
h9
Longitud vástago LS
35,8 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Número de hilos
1
Diámetro de corte previo
2,45 mm
Longitud de la parte roscada Lc
12 mm
Longitud de corte previo
2 mm
Ángulo de corte
8 grados
Cantidad de cortes
2
Sentido de torcimiento
Neutral, recto/a
Tipo de herramienta de roscado
Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro)
3
Número de ranuras de sujeción
2
Diámetro del orificio central, valor orientativo
2,5 mm
Ángulo de flanco
60 grados
Vástago reforzado
sí
Longitud estándar L
56 mm
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
9 mm
Peso
3 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Roscado interior (EGI)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
Macho para roscar
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 132645 M3
EAN / GTIN 4045197648860
Número del fabricante 132645 M3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
11
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
8
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 

Descripción

Ejecución:

Con corte inicial helicoidal.
Clase de tolerancia: ISO 2 6H