Gwintowniki maszynowe Kształt B HSS-E, waporyzowane, M: M6

Nr art.: 132645 M6
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
3 828 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M6
Skok gwintu 1 mm
Średnica otworu pod gwint 5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 6 mm
Długość całkowita L 80 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00602100
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 47,5 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 4,9 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 20,2 mm
Długość nakroju 4 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 80 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 18 mm
Masa 13 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132645 M6
EAN / GTIN 4045197648891
Numer producenta 132645 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
11
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
8
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
uniw.
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.
klasa tolerancji: ISO 2 6H