Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap HSS-E, waporyzowane, M: M30

Nr art.: 132642 M30
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
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M30x3,5-6H
Skok gwintu 3,5 mm
Średnica otworu pod gwint 26,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 30 mm
Długość całkowita L 180 mm
Średnica trzonka DS 22 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 18 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Norma DIN 376
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02200105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 22 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 72 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vap Tap
Oznaczenie producenta GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Średnica nakroju 25,8 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 52,2 mm
Długość nakroju 17,5 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 4
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 26,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Normlänge L 180 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 90 mm
Masa 577 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132642 M30
EAN / GTIN 4069515001830
Numer producenta 132642 M30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap. Możliwość niezawodnego stosowania do obróbki szerokiej gamy materiałów. Zooptymalizowana długość rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głęboko położonych gwintów. Wydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu zapewnia lepszą odporność na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.