Strojní závitník GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizováno, M: M30

Artiklové číslo: 132642 M30
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M30x3,5-6H
Stoupání závitu 3,5 mm
Průměr jádrového otvoru 26,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 30 mm
Celková délka L 180 mm
Průměr stopky DS 22 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 18 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02200105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 22 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 72 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vap Tap
Označení výrobce GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Průměr naříznutí 25,8 mm
Délka závitořezné části Lc 52,2 mm
Délka naříznutí 17,5 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 4
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 26,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Normlänge L 180 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 90 mm
Hmotnost 577 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132642 M30
EAN / GTIN 4069515001830
Číslo výrobce 132642 M30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v procesech s širokým spektrem materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizovaný povrch, redukují se návary za studena.