GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E, vaporisiert, M: M30

Artikel-Nr.: 132642 M30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Gewinde D M30x3,5-6H
Steigung Gewinde 3,5 mm
Durchmesser Kernloch 26,5 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 30 mm
Länge gesamt L 180 mm
Durchmesser Schaft DS 22 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 18 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Anschnittform B
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Norm DIN 376
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02200105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 22 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 72 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Vap Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Durchmesser Anschnitt 25,8 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 52,2 mm
Länge Anschnitt 17,5 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 4
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 4
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 26,5 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schaft verstärkt nein
Normlänge L 180 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 90 mm
Gewicht 577 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132642 M30
EAN / GTIN 4069515001830
Herstellernummer 132642 M30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.