{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/2 cala | |
| Wersja | Przegub (obrotowy) | |
| Min. kąt roboczy | 4,5 stopni | |
| Wysokość | 22 mm | |
| Szerokość | 41 mm | |
| Długość | 416 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość całkowita | 416 mm | |
| Kolor | Zielony; Białe | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 80 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Mechanizm przełączający w uchwycie | |
| Z wypychaczem | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Materiał narzędzia | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3122 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 13261010 | |
| EAN / GTIN | 4018754286386 | |
| Numer producenta | 13261010 | |
| Numer L | L60010 6238 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |