Strojní závitník dlouhý, bez povlaku, M: M2

Artiklové číslo: 131800 M2
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
220 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M2
Stoupání závitu 0,4 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 1,6 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Průměr stopky DS 1,4 mm
Celková délka L 70 mm
Tvar náběhu A
Norma DIN 357
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00142105
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 1,4 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 63 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer lang
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 2 mm
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 1,6 mm
Délka závitořezné části Lc 9 mm
Délka naříznutí 1,2 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 1,6 mm
Zesílená stopka ne
Normlänge L 70 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 4 mm
Hmotnost 5 g
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131800 M2
EAN / GTIN 4045197070319
Číslo výrobce 131800 M2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Dlouhá stopka (se zúženým ⌀ stopky pro větší použití ve větších hloubkách).

Výhoda:

Obzvláště vhodný pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.