Gwintowniki maszynowe kształt B DIN 376, bez powłoki, M: M5

Nr art.: 131200 M5
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
889 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D M5
Skok gwintu 0,8 mm
Rodzaj gwintu M
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Średnica trzonka DS 3,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,7 mm
Długość całkowita L 70 mm
Kształt nakroju B
Norma DIN 376
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00352105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 53 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 5 mm
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 4 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 17 mm
Długość nakroju 2,4 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 4,2 mm
Wzmocniony trzonek nie
Normlänge L 70 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 15 mm
Masa 10 g
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131200 M5
EAN / GTIN 4045197069078
Numer producenta 131200 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze ścięciem w nakroju.
wszystkie wielkości: chwyt wg DIN 376 (= zmniejszona ⌀ chwytu) , dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości. Wielk. M2 M2,5 M3 - bez czworokąta .
ISO 2 6H
HSS-E