Taraud machine Type B DIN 376, non revêtu, M: M5

Réf.: 131200 M5
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
1 253 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Revêtement sans revêtement
Sens de la coupe coupe à droite
Filetage D M5
Pas de filetage 0,8 mm
Type de filetage M
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Diamètre d’avant-trou 4,2 mm
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Diamètre de queue DS 3,5 mm
Ouverture de clé carrée □ 2,7 mm
Longueur totale L 70 mm
Entrée B
Norme DIN 376
Angle de flanc 60 degré
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00352105
Dimensions de l’attachement 0035
Longueur queue LS 53 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 5 mm
Diamètre d’entrée 4 mm
Longueur partie taraudage Lc 17 mm
Longueur d’entrée 2,4 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage traditionnel
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Interface interface 1
Longueur de col A 70 mm
Poids 10 g
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 131200 M5
EAN / GTIN 4045197069078
Réf. fabricant 131200 M5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.
Toutes réf.: queue suivant DIN 376 (= ⌀ de queue aminci); convient dès lors pour les profondeurs d’utilisation supérieures.
Réf. M2; M2,5; M3 − Sans carré.
ISO 2 6H
HSS-E