Strojni navojni svedri Oblika B DIN 376 M5

Št. art.: 131200 M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
514 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M5
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,8 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 3,5 mm
4-kotno držalo □ 2,7 mm
⌀ osnovne izvrtine 4,2 mm
⌀ navoja 5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 15 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131200 M5
EAN/GTIN 4045197069078

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
Vse velikosti: držalo po DIN 376 (= zožen ⌀ držala), zaradi tega je sveder primeren tudi za uporabo na večjih globinah.
Vel. M2; M2,5; M3 − brez 4-kotnika.
ISO 2 6H
HSS-E
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico