{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 5157 | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2,309 mm | |
liczba zwojów na cal | 11 | |
⌀ gwintu | 33,25 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 20 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 30,75 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 66,5 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130560 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197067746 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki ręczne wykańczaki G1
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
727,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 495,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
liczba zwojów na cal | 11 | 11 |
Rodzaj gwintu | G | G |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
głębokość gwintu | 66,5 | 66,5 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym ;do 3×D przy otworze przelotowym | do 3×D przy otworze nieprzelotowym ;do 3×D przy otworze przelotowym |
⌀ chwytu Ds | 25 | 25 |